SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4LE07S6 INTMAGGV4 LEVA 7A 100KA CAPOC - GV4LE07S6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 42...98 A
Numero di poli - 3
Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
114 Kg CO₂-eq
EAN
3606481310019
Codice prodotto
SNRGV4LE07S6
Cod. produttore
GV4LE07S6
Produttore
SNR
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
42...98 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
7 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
no
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
1.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Larghezza:
81 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
116 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
155 mm
Potenza dissipata:
18.3 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


