pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3P65 INTMAGTERGV3 MANROT 48-65A ELINK - GV3P65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 48...65 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 910...910 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119405416

Codice prodotto

SNRGV3P65

Cod. produttore

GV3P65

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

48...65 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

910...910 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

65 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Sensibile a guasto di fase:

sì

Tipologia di azionamento:

Manopola

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

18.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Larghezza:

55 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

136 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Altezza:

132 mm

Potenza dissipata:

8 W

GV3P65 è un interruttore automatico TeSys GV di Schneider Electric per motori. Assicura la protezione magnetotermica dei motori 30 kW a 400 V e un elevato potere di interruzione Icu 50 kA. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 50.000 cicli AC-3 415V. GV3P65 è un interruttore automatico per motori TeSys GV di Schneider Electric progettato per applicazioni motorizzate 30 kW a 400 V. Soddisfa la protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 48-65 A, sgancio magnetico a 14 xIn e un elevato potere di interruzione Icu 50 kA a 400 V. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 50.000 cicli AC-3 415V. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC