pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3P18 INTMAGTERGV3 MANROT 12-18A ELINK - GV3P18

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 12...18 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 252...252 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119405362

Codice prodotto

SNRGV3P18

Cod. produttore

GV3P18

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

12...18 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

252...252 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

4 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Potenza dissipata:

8 W

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

132 mm

Larghezza:

55 mm

Profondità:

136 mm

GV3P18 è un interruttore automatico TeSys GV di Schneider Electric per motori. Assicura la protezione magnetotermica dei motori 7,5 kW a 400 V e un'elevato potere di interruzione Icu 100 kA. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 50.000 cicli AC-3 415V. GV3P18 è un interruttore automatico per motori TeSys GV di Schneider Electric progettato per applicazioni motorizzate 7,5 kW a 400 V. Soddisfa la protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 12-18 A, sgancio magneticoa 14 xIn e un elevato potere di interruzione Icu 100 kA a 400 V. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 50.000 cicli AC-3 415V. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC