pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2RT16 INTMAGTERGV2 LEVA 9-14A VITE - GV2RT16

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2RT16 INTMAGTERGV2 LEVA 9-14A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 9...14 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 280...280 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110520699

Codice prodotto

SNRGV2RT16

Cod. produttore

GV2RT16

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

9...14 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

280...280 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

14 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

3 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

78.5 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

15 kA

Altezza:

89 mm

Potenza dissipata:

2.5 W

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 14 A/690 V, per applicazioni con motore di picco ad alta corrente di avviamento 5-5 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 9-14 A, un livello di scatto magnetico a 20 xIn, elevata capacità di interruzione Icu 15 kA a 400 V. Collegamento tramite morsetti a vite. Controllo Start-Stop tramite leva garantito per 100000 cicli AC-3. Può essere utilizzato per la protezione di applicazioni di trasformatori a 3 fasi. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC