pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2RT07 INTMAGTERGV2 LEVA 1,6-2,5A VITE - GV2RT07

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2RT07 INTMAGTERGV2 LEVA 1,6-2,5A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1.6...2.5 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 51...51 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

TeSys GV2

EAN

3389110520637

Codice prodotto

SNRGV2RT07

Cod. produttore

GV2RT07

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.6...2.5 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

51...51 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

2.5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.37 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

89 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

78.5 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 2,5 A/690 V, per applicazioni con motore di picco ad alta corrente di avviamento 0,75 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 1,6-2,5 A, un livello di scatto magnetico a 20 xIn, elevata capacità di interruzione Icu 100 kA a 400 V. Collegamento tramite morsetti a vite. Controllo Start-Stop tramite leva garantito per 100000 cicli AC-3. Può essere utilizzato per la protezione di applicazioni di trasformatori a 3 fasi. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).