pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2PC02 CASSETTA VUOTA PER GV2 - GV2PC02

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Struttura

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto d'emergenza - sì

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

433 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480400612

Codice prodotto

SNRGV2PC02

Cod. produttore

GV2PC02

Produttore

SNR

Tipologia:

Struttura

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

88 mm

Altezza:

166 mm

Profondità:

163 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC