pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2P01 INTMAGTERGV2 MANROT 0,1-0,16A VITE - GV2P01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2P01 INTMAGTERGV2 MANROT 0,1-0,16A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.1...0.16 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1.5...1.5 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

TeSys GV2

EAN

3389110213409

Codice prodotto

SNRGV2P01

Cod. produttore

GV2P01

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.1...0.16 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1.5...1.5 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

0.16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.018 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.037 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

89 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

97 mm

GV2P01 è un interruttore automatico per motori TeSys GV di Schneider Electric progettato per applicazioni motorie inferiori a 0,06 kW a 400 V. Soddisfa la protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 0,1-0,16 A, sgancio magnetico a 12 xIn e un elevato potere di interruzione Icu 100 kA a 400 V. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 100.000 cicli AC-3 415V. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, peruso in ambienti marittimi) ed