pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME32A INTMAGTERGV2 PULS 24-32A SNAP IN - GV2ME32A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 24...32 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 416...416 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487541929

Codice prodotto

SNRGV2ME32A

Cod. produttore

GV2ME32A

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

24...32 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

416...416 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

230...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

7.5 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Potenza dissipata:

2.5 W

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

10 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

101 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

78.5 mm

Interruttore magnetotermico TeSys GV, 3 poli (3P), 32 A/690 V, per applicazioni con motori trifase 15 kW 400 V. Fornisce una protezione termomagnetica con un intervallo di regolazione termica compreso tra 24 e 32 A, intervento magnetico a 13xIn, elevata capacità di interruzione Icu 10 kA 400 V. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Controllo start-stop tramite pulsante garantito per 100.000 cicli AC-3. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC