pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME20A INTMAGTERGV2 PULS 13-18A SNAP IN - GV2ME20A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 13...18 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 223...223 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487541899

Codice prodotto

SNRGV2ME20A

Cod. produttore

GV2ME20A

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

13...18 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

223...223 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

230...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

18 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

78.5 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

15 kA

Altezza:

101 mm

Potenza dissipata:

2.5 W

Interruttore magnetotermico TeSys GV, 3 poli (3P), 18 A/690 V, per applicazioni con motori trifase 7,5 kW 400 V. Fornisce una protezione termomagnetica con un intervallo di regolazione termica compreso tra 13 e 18 A, intervento magnetico a 13xIn, elevatacapacità di interruzione Icu 15 kA400V. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Controllo start-stop tramite pulsante garantito per 100.000 cicli AC-3. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC