pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME206 INTMAGTERGV2 PULS 13-18A CAPOC - GV2ME206

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 13...18 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 223...223 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110609745

Codice prodotto

SNRGV2ME206

Cod. produttore

GV2ME206

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

13...18 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

223...223 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

4 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Potenza dissipata:

2.5 W

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

15 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

89 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

78.2 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 18 A/ 690 V, per applicazioni motore a 3 fasi da 7,5 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica da 13-18 A, scatto magnetico a 13 xIn, elevato potere di interruzione Icu 15 kA a 400 V. Collegamento tramite connettori. Controllo Start-Stop tramite pulsante garantito per 100000 cicli AC-3. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX),

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC