SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME14A INTMAGTERGV2 PULS 6-10A SNAP IN - GV2ME14A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 6...10 A
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 138...138 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
3606487541875
Codice prodotto
SNRGV2ME14A
Cod. produttore
GV2ME14A
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
6...10 A
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
138...138 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
230...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
10 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
2.2 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
78.5 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
101 mm
Potenza dissipata:
2.5 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC