SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME08A INTMAGTERGV2 PULS 2,5-4A SNAP IN - GV2ME08A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2.5...4 A
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 51...51 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
3606487541851
Codice prodotto
SNRGV2ME08A
Cod. produttore
GV2ME08A
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
2.5...4 A
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
51...51 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
230...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
4 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.75 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.5 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
78.5 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
101 mm
Potenza dissipata:
2.5 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC