pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME07A INTMAGTERGV2 PULS 1,6-2,5A SNAP IN - GV2ME07A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1.6...2.5 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 33.5...33.5 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487541844

Codice prodotto

SNRGV2ME07A

Cod. produttore

GV2ME07A

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.6...2.5 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

33.5...33.5 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

230...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

2.5 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.37 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

78.5 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

101 mm

Potenza dissipata:

2.5 W

Interruttore magnetotermico TeSys GV, 3 poli (3P), 2,5 A/690 V, per applicazioni con motori trifase 0,75 kW 400 V. Fornisce una protezione termomagnetica con un intervallo di regolazione termica compreso tra 1,6 e 2,5 A, intervento magnetico a 13xIn, elevata capacità di interruzione Icu 100 kA400V. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Controllo start-stop tramite pulsante garantito per 100.000 cicli AC-3. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC