SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME076 INTMAGTERGV2 PULS 1,6-2,5A CAPOC - GV2ME076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1.6...2.5 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 33.5...33.5 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
3389110608496
Codice prodotto
SNRGV2ME076
Cod. produttore
GV2ME076
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1.6...2.5 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
33.5...33.5 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
2.5 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.37 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.75 kW
Potenza dissipata:
2.5 W
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
89 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
78.2 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC