SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME05A INTMAGTERGV2 PULS 0,63-1A SNAP IN - GV2ME05A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 kg CO₂eq
EAN
3606487541820
Codice prodotto
SNRGV2ME05A
Cod. produttore
GV2ME05A
Produttore
SNR
Interruttore magnetotermico TeSys GV, 3 poli (3P), 1A/690V, per applicazioni con motori trifase 0,25kW400V. Fornisce una protezione termomagnetica con un intervallo di regolazione termica compreso tra 0,63 e 1 A, intervento magnetico a 13xIn, elevata capacità di interruzione Icu 100 kA400V. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Controllo start-stop tramite pulsante garantito per 100.000 cicli AC-3. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).
AltroPDF