SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME04A INTMAGTERGV2 PULS 0,40-0,63A SNAP IN - GV2ME04A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.4...0.63 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 8...8 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
3606487541813
Codice prodotto
SNRGV2ME04A
Cod. produttore
GV2ME04A
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.4...0.63 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
8...8 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
230...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
0.63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.09 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.18 kW
Potenza dissipata:
2.5 W
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
101 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
78.5 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


