pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME01A INTMAGTERGV2 PULS 0,1-0,16A SNAP IN - GV2ME01A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.1...0.16 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1.5...1.5 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487541783

Codice prodotto

SNRGV2ME01A

Cod. produttore

GV2ME01A

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.1...0.16 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1.5...1.5 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

0.16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.018 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.037 kW

Potenza dissipata:

2.5 W

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

101 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

78.5 mm

Interruttore magnetotermico TeSys GV, 3 poli (3P), 0,16 A/690 V, per motori trifase con potenza inferiore a 0,06 kW 400 V. Fornisce una protezione termomagnetica con un intervallo di regolazione termica compreso tra 0,1 e 0,16 A, intervento magnetico a 9xIn, elevata capacità di interruzione Icu 100 kA400 V. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Controllo start-stop tramite pulsante garantito per 100.000 cicli AC-3. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).