pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2LE20 INTMAGGV2 LEVA 18A VITE - GV2LE20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 223...223 A

  • Con protezione da sovraccarico termico - no

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110517019

Codice prodotto

SNRGV2LE20

Cod. produttore

GV2LE20

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

223...223 A

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

4 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Potenza dissipata:

1.8 W

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

15 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

89 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

78.5 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 18 A/ 690 V, per applicazioni di motore a 3 fasi da 7,5 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetica con un livello di intervento a 13 xIn, un'elevata capacità di interruzione Icu 15 kA a 400 V. Collegamento mediante morsetti a vite. Controllo Start-Stop tramite leva garantito per 100000 cicli AC-3. Per completare la protezione del motore, utilizzarlo in combinazione con un relè di sovraccarico termico LRD21 (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC