SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2L20 INTMAGGV2 MANROT 18A VITE - GV2L20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 18...18 A
Con protezione da sovraccarico termico - no
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Magnetico
Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3389110213294
Codice prodotto
SNRGV2L20
Cod. produttore
GV2L20
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
18...18 A
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
4 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Potenza dissipata:
1.8 W
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
50 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
89 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
97 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC