pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AM2 CONTATTI AUX DI P.A. - GS1AM2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AM2 CONTATTI AUX DI P.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110563221

Codice prodotto

SNRGS1AM2

Cod. produttore

GS1AM2

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Tipologia:

Innestabile

Numero di commutatori di segnale:

0

Blocco di contatti ausiliario istantaneo TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 50-400A IEC GS1FD, GS1GD, GS1JD, GS1KD, GS1KKD, GS1LLD, GS1LD, GS1ND, GS1QQD. Fornisce contatti 2C/O ad apertura anticipata fino a 12 A/24V DC-13 e 4 A/230V AC-15, per la segnalazione di posizione I/O. Montaggio anteriore e collegamento mediante terminali Faston. Certificato IEC, conforme alla normativa RoHS/REACh.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC