pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AM111 CONTATTO AUX NO+NC - GS1AM111

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AM111 CONTATTO AUX NO+NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110243987

Codice prodotto

SNRGS1AM111

Cod. produttore

GS1AM111

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Tipologia:

Inseribile e integrabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Blocco di contatti ausiliari istantaneo TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 32A GS1DD, GS1DDB. Fornisce contatti ad apertura anticipata fino a 12 A/24V DC-13 e 4 A/230V AC-15, per la segnalazione di posizione I/O. Montaggio sul lato destro e collegamento mediante terminali Faston. Certificato IEC, conforme alla normativa RoHS/REACh.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC