SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX060003K RIDUTTORE GBX FLANGIA 60MM 3:1 - GBX060003K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1163 Kg CO₂-eq
EAN
3606480388187
Codice prodotto
SNRGBX060003K
Cod. produttore
GBX060003K
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questo riduttore planetario ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è di 60 mm. È un riduttore con un rapporto di riduzione di 3 1, forza assiale massima di 450N a 100RPM e coppia di uscita continua di 28Nm a 100RPM a30°C. Offre una durata di circa 30.000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto con grado di protezione IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 0.9 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, applicazioni alimentari e bevande. Questo riduttore è compatibile con i motori e azionamenti Lexium ILA, Lexium 28, Lexium 62 ILM, Lexium 62, Lexium 32, Lexium ILS, Lexium 52 e Lexium SD3. Può essere montato in qualsiasi posizione. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Il pacchetto è pronto per il funzionamento in brevissimo tempo. Lexium SD3, intervallo trifase fino a 19,7 Nm con elevata precisione e coppia a basse velocità di rotazione.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


