SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBK1201400F KIT GBX-GBY120 MOT. BSH/BMH 140 - GBK1201400F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480397905
Codice prodotto
SNRGBK1201400F
Cod. produttore
GBK1201400F
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questo kit di adattamento è per l'assemblaggio di motori e riduttore. Il kit si adatta alla scatola ingranaggi da 120 mm. Questo kit di adattamento è per il montaggio del servomotore e de riduttore planetario. Si compone di una piastra di adattamento, unadattatore di estremità dell'albero, viti e bulloni per il montaggio. Può essere montato su flange di motori da 140 mm. Pesa 0.65 kg. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


