pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2DB20 INTMAGTERGB2 12A 12-16IN 2P - GB2DB20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2DB20 INTMAGTERGB2 12A 12-16IN 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 78 mm

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 2

  • Corrente nominale - 12 A

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110865523

Codice prodotto

SNRGB2DB20

Cod. produttore

GB2DB20

Produttore

SNR

Profondità di incasso:

78 mm

Caratteristica di intervento:

Altro

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

2

Corrente nominale:

12 A

Tensione nominale:

415 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

415 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

1.5 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

1.5 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

no

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...6 mm²

Antideflagrante:

no

Interruttore automatico TeSys GB, 2 poli (2P), 12 A/415 V, per la protezione di circuiti di controllo di apparecchiature industriali. Fornisce protezione magnetotermica con un livello di scatto magnetico a 165A (13 In) e potere di interruzione Icu di 1,5kA a 415 V. Può anche essere utilizzato per la protezione di carichi DC fino a 12 A/24V DC-13 con un potere di interruzione di Icu 1,5 kA a 24 V. Dispositivo compatto (30 mm di larghezza), montaggio su guida DIN da 35 mm, controllo tramite leva di attivazione / disattivazione (start-stop garantito per 8000 cicli). Venduto in confezione da 3 unità. È conforme a IEC 60947-1 e IEC 60947-2.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC