SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2DB10 INTMAGTERGB2 5A 12-16IN 2P - GB2DB10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - Altro
Corrente nominale - 5 A
Numero di poli protetti - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
3389110865486
Codice prodotto
SNRGB2DB10
Cod. produttore
GB2DB10
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
Altro
Corrente nominale:
5 A
Numero di poli protetti:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
415 V
Profondità di incasso:
78 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
2 kA
Dispositivi supplementari possibili:
no
Tensione di isolamento nominale Ui:
415 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
2 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...4 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...6 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C
Antideflagrante:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC