pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CD10 INTMAGTERGB2 5A 12-16IN 1P+N - GB2CD10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Corrente nominale - 5 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Conduttore neutro a connessione - sì

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110214925

Codice prodotto

SNRGB2CD10

Cod. produttore

GB2CD10

Produttore

SNR

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

Altro

Corrente nominale:

5 A

Numero di poli protetti:

1

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

250 V

Profondità di incasso:

74 mm

Dispositivi supplementari possibili:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

2 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...4 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...6 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore TeSys GB, 2 poli (1P+N), 5A/250V IEC/277V UL, per la protezione di circuiti di controllo di apparecchiature industriali. Fornisce protezione magnetotermica con un livello di scatto magnetico a 66A (13 In) e potere di interruzione Icu di 2 kAa 240 V. Può anche essere utilizzato per la protezione di carichi DC fino a 5A/48V DC-13 con un potere di interruzione di Icu 1,5 kA a 24 V. Dispositivo compatto (30 mm di larghezza), montaggio su guida DIN da 35 mm, controllo tramite leva di attivazione/ disattivazione (start-stop garantito per 8000 cicli). Venduto in confezione da 3 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC