SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CB16 INTMAGTERGB2 10A 12-16IN 1P - GB2CB16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 74 mm
Caratteristica di intervento - Altro
Numero di poli (totale) - 1
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 10 A
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
TeSys GB2
EAN
3389110214703
Codice prodotto
SNRGB2CB16
Cod. produttore
GB2CB16
Produttore
SNR
Profondità di incasso:
74 mm
Caratteristica di intervento:
Altro
Numero di poli (totale):
1
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
250 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
1.5 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
no
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...6 mm²