SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CB07 INTMAGTERGB2 2A 12-16IN 1P - GB2CB07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - Altro
Corrente nominale - 2 A
Numero di poli protetti - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3389110214611
Codice prodotto
SNRGB2CB07
Cod. produttore
GB2CB07
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
Altro
Corrente nominale:
2 A
Numero di poli protetti:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
250 V
Profondità di incasso:
74 mm
Dispositivi supplementari possibili:
no
Tensione di isolamento nominale Ui:
250 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...4 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...6 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C
Antideflagrante:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC