pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CB06 INTMAGTERGB2 1A 12-16IN 1P - GB2CB06

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Corrente nominale - 1 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110214666

Codice prodotto

SNRGB2CB06

Cod. produttore

GB2CB06

Produttore

SNR

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

Altro

Corrente nominale:

1 A

Numero di poli protetti:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

250 V

Profondità di incasso:

74 mm

Dispositivi supplementari possibili:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

50 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...4 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...6 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

Antideflagrante:

no

GV2CB06 è un interruttore automatico Schneider Electric TeSys GB a 1 polo da 1 A/250 V IEC/277 V UL per la protezione dei circuiti di controllo industriali. Fornisce protezione magnetotermica con una soglia di sgancio magnetico di 14A (13-14 In) e poteredi interruzione Icu 50 kA a 240 V. Dispositivo compatto (15 mm di larghezza) con controllo tramite leva di comando e fissaggio rapido a scatto sulla guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, multi-standard (IEC, UL, CSA, NEMKO) e

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC