pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CB05 INTMAGTERGB2 0,5A 12-16IN 1P - GB2CB05

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CB05 INTMAGTERGB2 0,5A 12-16IN 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 74 mm

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 0.5 A

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110214673

Codice prodotto

SNRGB2CB05

Cod. produttore

GB2CB05

Produttore

SNR

Profondità di incasso:

74 mm

Caratteristica di intervento:

Altro

Numero di poli (totale):

1

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

0.5 A

Tensione nominale:

250 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

50 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

no

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...6 mm²

Antideflagrante:

no

GV2CB05 è un interruttore automatico Schneider Electric TeSys GB a 1 polo 0,5 A/250 V IEC/277 V UL per la protezione dei circuiti di controllo industriali. Fornisce protezione magnetotermica con una soglia di sgancio magnetico di 6,6A (13-14 In) e poteredi interruzione Icu 50 kA a 240 V. Dispositivo compatto (15 mm di larghezza) con controllo tramite leva di comando e fissaggio rapido a scatto sulla guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, multi-standard (IEC, UL, CSA, NEMKO) e

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC