pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN47995 SUPPORTO FASCETTE MAX 9MM - ENN47995

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN47995 SUPPORTO FASCETTE MAX 9MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 9 mm

  • Tipo di fissaggio - Tassello a innesto

  • Diametro del foro di fissaggio - 8 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150479951

Codice prodotto

SNRENN47995

Cod. produttore

ENN47995

Produttore

SNR

Adatto per larghezza fascetta fino a:

9 mm

Tipo di fissaggio:

Tassello a innesto

Diametro del foro di fissaggio:

8 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Colore:

Nero

Il supporto per fascette Mureva FIX, codice ENN47995, utile per il fissaggio di fascette da 9 mm di larghezza, è la soluzione ideale per installazioni sia da interno che da esterno. Questo dispositivo ha una resistenza alla lacerazione di 20 daN. Fornitoin un set di 100 pezzi.