pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CEB005 TERMINALI IN BANDE - DZ5CEB005

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CEB005 TERMINALI IN BANDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Colore - Bianco

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110178340

Codice prodotto

SNRDZ5CEB005

Cod. produttore

DZ5CEB005

Produttore

SNR

Sezione nominale:

0.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

8 mm

Colore:

Bianco

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Poliammide

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

22

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

no

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Lunghezza totale:

14 mm

Estremità cavo Linergy Isolato singolo senza supporto etichetta marcatore. Si applicava a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 0,5 mm². Presenta un trattamento di superficie bianca. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per confezione del distributore e quantità per 10 confezioni da 50. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023. È certificato UL.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC