SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE010D TERMINALI SEMPLICI - DZ5CE010D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 8 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
1000 PZ
EAN
3389110211337
Codice prodotto
SNRDZ5CE010D
Cod. produttore
DZ5CE010D
Produttore
SNR
Sezione nominale:
1 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
8 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
18
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
no
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Lunghezza totale:
14 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


