pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE010 TERMINALE - DZ5CE010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE010 TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

3389110537000

Codice prodotto

SNRDZ5CE010

Cod. produttore

DZ5CE010

Produttore

SNR

Sezione nominale:

1 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

8 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Poliammide

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

18

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Lunghezza totale:

14 mm

Terminale cavo Linergy isolato senza porta marcatore. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 1 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC