SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE005L6 TERMINALE - DZ5CE005L6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 6 mm
Colore - Bianco
Isolato - sì
Confezione
1000 PZ
EAN
3389110536850
Codice prodotto
SNRDZ5CE005L6
Cod. produttore
DZ5CE005L6
Produttore
SNR
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
6 mm
Colore:
Bianco
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
22
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
no
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Lunghezza totale:
12 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC