pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF22AM2 2 MICROSWITCH PER PORTAFUSIBILI DF22 - DF22AM2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF22AM2 2 MICROSWITCH PER PORTAFUSIBILI DF22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 2.5 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389119407571

Codice prodotto

SNRDF22AM2

Cod. produttore

DF22AM2

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

2.5 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Tipologia:

Innestabile

Numero di commutatori di segnale:

2

Portafusibile TeSys, contatto di segnalazione, 2 NC, 5A, istantaneo. gamma: TeSys - nome abbreviato: DF22 - tipo di prodotto o componente: blocco contatti ausiliari - composizione contatto polo: 2 NC. Benefici: Protezione semplice ed efficace. La protezione tramite fusibile rappresenta una soluzione affidabile ed efficace per proteggere le apparecchiature a bassa tensione contro i cortocircuiti che possono causare danni importanti alle installazioni e generare rischi per le apparecchiature e per il personale, oltre che danni rilevanti per la produzione.... Applicazioni: - Industria, infrastruttura, edifici, ecc., Installazioni elettriche, applicate alla distribuzione, al controllo o agli avviatori per motori., Protezione delle stringhe nelle applicazionidel settore fotovoltaico....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC