pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCR1F265G7 CONTATTORE AGGANCIO 125 V 50/60HZ - CR1F265G7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCR1F265G7 CONTATTORE AGGANCIO 125 V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 127...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 132 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 127...127 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 350 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1013 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110548358

Codice prodotto

SNRCR1F265G7

Cod. produttore

CR1F265G7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

127...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

132 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

127...127 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

350 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

51 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

127...127 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

265 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

105 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

201.5 mm

Altezza:

203 mm

Profondità:

213 mm

Contattore ad aggancio magnetico TeSys F, 3 poli (3NO), 265 A/ 1000V AC-3, per applicazioni motore fino a 132 kW a 400 V. Dispone di una bobina doppia 127V AC (50-400 Hz) o DC per l'aggancio e lo sgancio, morsetti a bullone per barre o cavi con connettori. L'alimentazione alle bobine deve essere applicata da contatti a impulsi che portano al risparmio energetico e all'assenza di sensibilità alle interferenze per contattori che rimangono in stato di chiusura per lunghi periodi. Per velocità di funzionamento fino a 120 cicli/ora e ambienti fino a 70°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Semplifica l'installazione e la manutenzione grazie alla bobina montata sul cassetto e a un'ampia scelta di blocchi aggiuntivi (contatti ausiliari istantanei e temporizzati, blocchi soppressori) e accessori di collegamento da ordinare separatamente. È conforme a IEC 60158-1 e IEC 60947-4.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC