SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCR1F265F7 CONTATTORE AD AGGANCIO - CR1F265F7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1013 Kg CO₂-eq
EAN
3389110548334
Codice prodotto
SNRCR1F265F7
Cod. produttore
CR1F265F7
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
350 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
265 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
132 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
105 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
51 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
201.5 mm
Altezza:
203 mm
Profondità:
213 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC