pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCEXSPUCZSGPAZZ CONTROL EXPERT S GROUP E-LIC - CEXSPUCZSGPAZZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCEXSPUCZSGPAZZ CONTROL EXPERT S GROUP E-LIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni) - sì

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - sì

  • Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura) - sì

  • Biblioteca moduli - Integrato

  • Funzione di configurazione integrata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482208025

Codice prodotto

SNRCEXSPUCZSGPAZZ

Cod. produttore

CEXSPUCZSGPAZZ

Produttore

SNR

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni):

sì

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

sì

Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura):

sì

Biblioteca moduli:

Integrato

Funzione di configurazione integrata:

sì

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti):

sì

Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento):

sì

Con editor per linguaggio di programmazione Flowchart:

sì

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Adatto per sistema operativo Windows 9x:

no

Adatto per sistema operativo Windows NT:

no

Adatto per sistema operativo Windows 2000:

no

Adatto per sistema operativo Windows XP:

no

Adatto per sistema operativo Windows ME:

no

Adatto per sistema operativo Windows CE:

no

Adatto per sistema operativo LINUX:

no

Adatto per sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Adatto per sistema operativo, altri:

sì

Funzione diagnostica integrata:

sì

Funzione di analisi integrata:

sì

Funzione di progettazione integrata:

no

Funzione di acquisizione dati integrata:

no

Funzione di comunicazione integrata:

no

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

sì

Funzione di simulazione integrata:

sì

Funzione di movimento integrata:

sì

Funzione di analisi integrata:

sì

Funzione di posizionamento integrata:

no

Funzione di manutenzione integrata:

sì

Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Questa licenza software appartiene alla gamma di software Control Expert Ecostruxure compatibili con PLC, PAC e I/O distribuiti Schneider Electric. EcoStruxure Control Expert offre un unico ambiente di configurazione per i sistemi di automazione. Si tratta di una licenza digitale per service pack base, pacchetto software piccolo. Questa licenza software bloccata su nodo consente di configurare 3 utenti. Il software è disponibile in inglese, cinese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. Il software è compatibile con Microsoft Windows 10 e 11, Windows Server 2019 e 2022. Questo software riduce i costi di progettazione offrendo un unico ambiente intuitivo per la configurazione del sistema di automazione, per la progettazione, la progettazione, la messa in servizio, la gestione e la manutenzione di un intero impianto. Questo software supporta i linguaggi IEC 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC) e il linguaggio logico Ladder LL984 per la migrazione dalle gamme di Modicon precedenti. Aiuta ad aumentare la produttività di progettazione e ad accelerare il time-to-market. Riduce i costi di progettazione e i tempi di messa in servizio riutilizzando e convertendo i progetti esistenti. Il software offre una facile gestione del ciclo di vita con le versioni più recenti compatibili con le versioni precedenti e qualsiasi altra versione del controller in loco. Offre inoltre una facile migrazione dai software e dai controller legacy.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC