pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCEXADMCZZSPAZZ TOPO MGR ADD ON FOR XL SINGLE E-LIC - CEXADMCZZSPAZZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCEXADMCZZSPAZZ TOPO MGR ADD ON FOR XL SINGLE E-LIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485802060

Codice prodotto

SNRCEXADMCZZSPAZZ

Cod. produttore

CEXADMCZZSPAZZ

Produttore

SNR

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni):

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti):

Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento):

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura):

Con editor per linguaggio di programmazione Flowchart:

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Adatto per sistema operativo Windows 9x:

no

Adatto per sistema operativo Windows NT:

no

Adatto per sistema operativo Windows 2000:

no

Adatto per sistema operativo Windows XP:

no

Adatto per sistema operativo Windows ME:

no

Adatto per sistema operativo Windows CE:

no

Adatto per sistema operativo LINUX:

no

Adatto per sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Adatto per sistema operativo, altri:

Biblioteca moduli:

Integrato

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di configurazione integrata:

Funzione di analisi integrata:

Funzione di progettazione integrata:

no

Funzione di acquisizione dati integrata:

no

Funzione di comunicazione integrata:

no

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di movimento integrata:

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

no

Funzione di manutenzione integrata:

Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Questa licenza software appartiene alla gamma di software Control Expert Ecostruxure compatibili con PLC, PAC e I/O distribuiti Schneider Electric. EcoStruxure Control Expert offre un unico ambiente di configurazione per i sistemi di automazione. Licenzadigitale per add-on Topology Manager per licenza XL. Questa licenza software bloccata su nodo consente di configurare 1 utente. Il software è disponibile in inglese, cinese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. Il software è compatibile con Microsoft Windows 10 e 11, Windows Server 2019 e 2022. Questo software riduce i costi di progettazione offrendo un unico ambiente intuitivo per la configurazione del sistema di automazione, per la progettazione, la progettazione, la messa in servizio, la gestionee la manutenzione di un intero impianto. Questo software supporta i linguaggi IEC 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC) e il linguaggio logico Ladder LL984 per la migrazione dalle gamme di Modicon precedenti. Aiuta ad aumentare la produttività di progettazione e ad accelerare il time-to-market. Riduce i costi di progettazione e i tempi di messa in servizio riutilizzando e convertendo i progetti esistenti. Il software offre una facile gestione del ciclo di vita con le versioni più recenti compatibili con le versioni precedenti e qualsiasi altra versione del controller in loco. Offre inoltre una facile migrazione dai software e dai controller legacy.
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC