SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD32ABD CONTATTORE AUSILIARIO 24VCC SNAP IN - CAD32ABD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606487540830
Codice prodotto
SNRCAD32ABD
Cod. produttore
CAD32ABD
Produttore
SNR
Contattore ausiliario TeSys D, 5 contatti (3NO + 2NC), 10A/690V, per il controllo di carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Fornisce un circuitodi controllo a 24 V CC. Per velocità operative elevate fino a 180 cicli/min e temperature ambiente comprese tra -40 e +60 °C, garantisce elevata affidabilità e durata. Compatto (45 mm di larghezza), per aggancio su guida DIN da 35 mm o fissaggio con vite. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).
AltroPDF
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC