SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC40K42D250 NSX400 1KV 10KA AC 4P 250A MLOGIC-2.3 _T - C40K42D250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 70...250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
177 Kg CO₂-eq
EAN
3606481004857
Codice prodotto
SNRC40K42D250
Cod. produttore
C40K42D250
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
70...250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
1000...1000 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
105...2500 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
3000...3000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
76.8 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC