pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC40F4TM320D1 NSX320 TM DC PV 4P_T - C40F4TM320D1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 320 A

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 224...320 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1035 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482003606

Codice prodotto

SNRC40F4TM320D1

Cod. produttore

C40F4TM320D1

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

320 A

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

224...320 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

1000...1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

1600...3200 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

88.08 W

ComPacT NSX 320F DC PV è un interruttore magnetotermico a 4 poli progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per le applicazioni fotovoltaiche. Il potere di interruzione (Icu) è di 36 kA a 1000 VCC con serie a 4poli. La corrente nominale è 320 A e la tensione di esercizio è 1000 VCC. Dimensioni: 255 mm x 185 mm x 110 mm (A x L x P). È conforme allo standard internazionale EN/IEC 60947.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC