pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC25V32D100 NSX250HB1 75KA MLOGIC-2.2 100A 3P3R_T - C25V32D100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 40...100 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 60...1000 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1500...1500 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482001596

Codice prodotto

SNRC25V32D100

Cod. produttore

C25V32D100

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

40...100 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

60...1000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1500...1500 A

Potenza dissipata:

52.8 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Compact NSX250HB1 è un interruttore fisso 3d 3P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e la capacità di interruzione. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 85 kA rms a 500 VCA 50/60 Hz e 75 kA rms a 690 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra un'unità di controllo elettronica MicroLogic 2.2 con corrente nominale di 100 A. L'unità di controllo Micrologic 2.2 fornisce protezioni regolabili alungo e breve termine e una protezione istantanea fissa. La versione a 3 poli (105 mm x 161 mm x 86 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale. Compact NSX250HB1 fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC