pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1BN2TM12HD NSX1200 TM-DC 50KA 2P NO CONN CAVO NUD_T - C1BN2TM12HD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 1200 A

  • Numero di poli - 2

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 840...1200 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2823 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482005655

Codice prodotto

SNRC1BN2TM12HD

Cod. produttore

C1BN2TM12HD

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

1200 A

Numero di poli:

2

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

840...1200 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

600...600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3000...6000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP3X

ComPacT NSX1200N DC è un interruttore fisso a 2 poli progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per le applicazioni che utilizzano tensioni CC. Il potere di interruzione (Icu) è 50 kA rms a 600 VCC. La tensionedi esercizio è 600 VCC. Questo prodotto integra uno sganciatore magnetotermico (TM-DC) con corrente nominale di 1200 A. Lo sganciatore TM-DC fornisce una protezione da sovraccarico termico regolabile e una protezione magnetica regolabile. Dimensioni: 485mm x 185 mm x 110 mm (A x L x P). È conforme alle norme internazionali (EN/IEC 60947), CCC, EAC e alle specifiche per il settore marittimo.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC