pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11F44V100L NSXM 36KA VIGI 100A 4P EVERLINK_T - C11F44V100L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11F44V100L NSXM 36KA VIGI 100A 4P EVERLINK_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 40...100 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481992741

Codice prodotto

SNRC11F44V100L

Cod. produttore

C11F44V100L

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

40...100 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

220...440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

60...1000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1500...1500 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

sì

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

19.2 W

ComPacT NSXm100F è un interruttore fisso 4P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. Il potere di interruzione (Icu) è 36 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 440 VCA 50/60 Hz. Presenta nuove funzioni come la tecnologia dei connettori Everlink. Offre funzionalità di montaggio su piastra e guida DIN e ausiliari a molla visibili esternamente. Questo interruttore differenziale integrato (ELCB) a 4 poli è uno dei più piccoli sul mercato. Dimensioni: 108 mm (L) x 144 mm (A) x 80 mm (P). Garantisce la conformità agli standard internazionali (IEC 60947/CCC/CIASCUNA) e alle specifiche per il settore navale.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC