pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11E34V025L NSXM 16KA VIGI 25A 3P EVERLINK_T - C11E34V025L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 10...25 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481992369

Codice prodotto

SNRC11E34V025L

Cod. produttore

C11E34V025L

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

16 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

10...25 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

220...440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

15...250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

375...375 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

4.5 W

ComPacT NSXm100E è un interruttore fisso 3P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. Il potere di interruzione (Icu) è 16 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 440 VCA 50/60 Hz. Presenta nuove funzioni come la tecnologia dei connettori Everlink. Offre funzionalità di montaggio su piastra e guida DIN e ausiliari a molla visibili esternamente. Questo interruttore differenziale integrato (ELCB) a 3 poli è uno dei più piccoli sul mercato. Dimensioni: 108 mm (L) x 144 mm (A) x 80 mm (P). Garantisce la conformità agli standard internazionali (IEC 60947/CCC/CIASCUNA) e alle specifiche per il settore navale.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC