SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11B6TM063B NSXM 25KA TM63D 4P/3R CAPOCORDA_T - C11B6TM063B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Tensione nominale - 220...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 44.1...63 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 800...800 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
104 Kg CO₂-eq
EAN
3606481990419
Codice prodotto
SNRC11B6TM063B
Cod. produttore
C11B6TM063B
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Tensione nominale:
220...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
25 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
44.1...63 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
800...800 A
Potenza dissipata:
22.8 W
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC