SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11B3TM016L NSXM 25KA TM16D 3P EVERLINK_T - C11B3TM016L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 11.2...16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
49 Kg CO₂-eq
EAN
3606481989963
Codice prodotto
SNRC11B3TM016L
Cod. produttore
C11B3TM016L
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
25 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
11.2...16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
220...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
500...500 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
6.9 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC