pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10V32M100 NSX100HB1 75KA MLOGIC-2.2M 100A 3P3R_T - C10V32M100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10V32M100 NSX100HB1 75KA MLOGIC-2.2M 100A 3P3R_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 50...100 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1500...1500 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

95 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482002043

Codice prodotto

SNRC10V32M100

Cod. produttore

C10V32M100

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

50...100 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1500...1500 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Elettronico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Potenza dissipata:

14.1 W

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Altro

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

161 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

86 mm

ComPacT NSX100HB1 è un interruttore fisso 3d 3P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per le applicazioni di protezione dei motori. Il potere di interruzione (Icu) è 85 kA rms a 500 VCA 50/60 Hz e 75 kA rms a 690 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra uno sganciatore elettronico MicroLogic da 2,2 M con corrente nominale di 100 A. Lo sganciatore MicroLogic da 2,2 M fornisce protezioni regolabili a lungo e breve termine e protezione istantanea fissa. La versione a 3 poli (105 mm x 161 mm x 86 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale. ComPacT NSX100HB1 fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC